| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-3116180 Herst.-Nr.: 3116180 EAN/GTIN: 4028163116181 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erleben Sie den Oxy-Effekt Produktbeschreibung Der innovative Incidin OxyFoam bietet den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid Formulierung mit breitem Wirkspektrum. Der Schaum wirkt gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlässt aufgrund seiner schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. EU-Biozid-Registriernummer: EU-0024303-0005 1-5 Eigenschaften - keine aktiven Rückstände - Wirkstoff zerfällt in Sauerstoff und Wasser
- exzellente Materialverträglichkeit
Anwendung Die anwendungsfertige Incidin OxyFoam-Lösung wird auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufgesprüht. Dabei ist auf ausreichende Benetzung zu achten. Anschließend wird mit einem sauberen Tuch nachgewischt. Alternativ kann das Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch gegeben werden. Mit dem feuchten Tuch können Oberflächen abgewischt werden. Danach muss die gereinigte Fläche abtrocknen. Die Benutzung von Incidin OxyFoam ersetzt nicht die regelmäßige Reinigung der Oberflächen. Der Reinigungsschaum ist nicht zur Abschlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten geeignet. Unkritische Medizinprodukte können mit dem Produkt gereinigt und desinfiziert werden. Für semikritische und kritische Medizinprodukte ist die Aufbereitung im Tauchbad empfohlen. Vorreinigung und -desinfektion von z. B. Sonden kann wie für unkritische Medizinprodukte durchgeführt werden. In diesem Fall ist nach der Einwirkzeit sorgfältig mit Wasser in Trinkwasserqualität abzuspülen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Medizinprodukteherstellers. Ecolab Incidin OxyFoam darf nicht auf oxidativempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing angewendet werden. Hinweise PZN: 1115 60 47 Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | None | Inhalt: | 750 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, desinfektionsreiniger ecolab, desinfektionsreiniger, flächendesinfektion flasche, Oberflächen-Desinfektionsmittel, Oberflächendesinfektionsmittel, Schaum-Spray, Schaumspray, Schaum-Reiniger, Schaumreinigungsmittel, Schaum-Reinigungsmittel, Oberflächen-Reinigungsmittel, Oberflächenreinigungsmittel, Oberflächen-Reiniger, Oberflächenreiniger, Schnelldesinfektionsmittel, Schnell-Desinfektionsmittel, Desinfektionsreinigungsmittel, Hygienereiniger, Flächenreiniger, Desinfektionsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |