| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-3161 Herst.-Nr.: 3161 EAN/GTIN: 4004707022798 |
| | | |
|
| | |
| Holzverfestigungsmittel auf Epoxidharz-Basis für stark befallene Holzteile (Pilz-/Insektenbefall) Anwendungsbereiche - Zur Verfestigung alter, durch Pilz- und Insektenangriff vermulmter Holzteile
- Erhaltung alter, historischer Holzteile vor allem an Fachwerk
- Für innen und außen
Eigenschaften Remmers Epoxi-Holzverfestigung dient zur Verfestigung alter, vermulmter Holzteile, die durch Pilz- oder/ und Insektenangriff geschwächt sind. Aufgrund der Verfestigung des Holzes wird vorhandener Insektenbefall abgetötet und vor Neubefall geschützt. Durch die niedrige Viskosität ist die Eindringung des Holzverfestigers besonders hoch. Epoxi-Holzverfestigung eignet sich besonders zur Grundierung von Hölzern, die später mit Remmers Epoxi-Holzersatzmasse bearbeitet werden sollen. Nach der Behandlung des Holzes mit Epoxi-Holzverfestigung wird die Holzfarbe dunkler. - Wasserdampfabsperrende Verfestigung von partiell zerstörten Holzbereichen
- Hohes Eindringverhalten aufgrund niedriger Viskosität
- Verhindert Neubefall
- Haftgrund für Epoxi-Holzersatzmasse
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | G | Inhalt: | 1 kg | Farbe: | farblos | Gefahrenhinweise: | Komponente A: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Komponente B: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |