Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Aqua PF-430-Pigmentfueller, weiss - 5 ltr


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Aqua PF-430-Pigmentfueller - Eimer
Remmers Aqua PF-430-Pigmentfueller - Eimer
Remmers Aqua PF-430-Pigmentfueller - Beispiel
Remmers Aqua PF-430-Pigmentfueller - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-3265-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     3265-5000
EAN/GTIN:
     4004707052566
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzfüller
Pigmentfüller
Deckfüller
Grundierung

Hoch pigmentierter, wasserbasierter 1K Spritzfüller

Eigenschaften

Deckender, wasserbasierender, weiß oder hell pigmentierter Füller mit hoher Deck- und Füllkraft zur Veredelung von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen und für Lackierungen im Innenbereich.
  • Geruchsarm
  • Natürlich konform zur Deco-Paint-Richtlinie
  • Gutes Füll- und Deckvermögen
  • Sehr schnelle und sehr gute Schleifbarkeit
  • Produkt hat als 1K-Qualität optimale Eigenschaften und benötigt keine Härterkomponente

Anwendung

Für die Vorbereitung deckender, geschlossenporiger Oberflächen. Zur Grundierung und Zwischenbeschichtung aller gängigen Untergründe im Innenausbau.
  • Massivhölzer
  • Isolierte MDF-Platten
  • Grundierfolien, Hartfaserplatten
  • Wertvolle Möbel, Türen usw.
  • Nach Trocknung mit lösemittelhaltigen Lacken (NC, 2K-PUR, UV-Lack) und entsprechenden Wasserlacken überlackierbar
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,95*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Liter (ab € 19,99* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 129,49*
€ 154,09
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 128,41*
€ 152,81
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 123,27*
€ 146,69
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 121,17*
€ 144,19
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 99,95*
€ 118,94
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3802-20000
ab € 366,59*
Zubehör
Remmers
3802-5000
ab € 105,61*
Zubehör
Remmers
2370-20000
ab € 351,66*
Zubehör
Remmers
2372-20000
ab € 395,83*
Zubehör
Remmers
2373-20000
ab € 397,09*
Zubehör
Remmers
2370-5000
ab € 94,73*
Zubehör
Remmers
2372-5000
ab € 94,85*
Zubehör
Remmers
2373-5000
ab € 94,70*
Zubehör
Remmers
1939
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.