| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-3867 Herst.-Nr.: 3867 EAN/GTIN: 4004707109628 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mattierungspaste für 2K- und Nitrocellulose-Lacke Eigenschaften - Einfach in den Lack einrührbar
- Variable Reduziermöglichkeit des Glanzgrades
- Eine Zugabe von ca. 4% MM-823 zum Lack senkt den Glanzgrad des Lackes um ca. 10 Glanzeinheiten
Anwendung - Dezentrale Einstellung des Glanzgrades
- Mattierungspaste für Polyurethan- und Nitrocelluloselacke zur Herabsetzung des Glanzgrades
- Nicht geeignet für PUR TL-222-Treppenlack
- Nicht geeignet für matte Lacksysteme
- Ebenfalls kompatibel mit Acryl-Variolacken
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1 ltr | Farbe: | weißlich | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mattierungspaste, Lackzusatzmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |