Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Mattierungsmittel

  Mattierungsmittel  (1 Angebot unter 28.282.082 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mattierungsmittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mattierungsmittel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Remmers MM-823-Mattierungsmittel - 1 ltr (1 Angebot) 
Mattierungspaste für 2K- und Nitrocellulose-Lacke Eigenschaften Einfach in den Lack einrührbar Variable Reduziermöglichkeit des Glanzgrades Eine Zugabe von ca. 4% MM-823 zum Lack senkt den Glanzgra...
Remmers
3867
ab € 17,21*
pro Liter
 
 Behälter
Weitere Informationen zum Thema Mattierungsmittel
^

Mattierungsmittel - matte Oberflächen in der Acrylmalerei

Ein Mattierungsmittel ist ein Malmittel für Acrylfarben. Es kann unter die Farbe gemischt werden, um die Oberflächenwirkung der Farbe zu verändern. Normalerweise trocknet Acrylfarbe leicht glänzend auf. Wird eine matte Oberfläche gewünscht, kann diese durch den Zusatz von Mattierungsmittel erreicht werden. Je nach verwendeter Menge entstehen so seidenmatte bis matte Farbschichten, deren Charakter der Gouachefarbe oder den Temperafarben ähnelt. Die einzelnen Hersteller bieten ihre Mattierungsmittel speziell für ihre eigenen Acrylfarben an. Die Malmittel können jedoch in der Regel auch für Farben anderer Hersteller verwendet werden, die erforderliche Dosierung und die Wirkungsweise können in diesem Fall jedoch von den Herstellerangaben abweichen.

Die Eigenschaften der Mattierungsmittel

  • Die Zugabe von Mattierungsmittel verändert lediglich die Oberflächenwirkung der Farbe und hat keinen Einfluss auf ihre Lichtechtheit und Alterungsbeständigkeit. Sie enthalten keine Bindemittel, deswegen kann bei hoher Dosierung die Haltbarkeit der Acrylfarbe etwas gemindert werden.
  • Für lasierende (durchscheinende) Farbaufträge ist ein Zusatz von Mattierungsmitteln nicht zu empfehlen. Durch die veränderte Lichtbrechung werden die Lasureigenschaften der Acrylfarbe reduziert, die Farbaufträge wirken deckender.
  • Die Mattierungsmittel sind in unterschiedlichen Gebindegrößen von 85 ml bis 5 Liter erhältlich.
  • Anwendungshinweise für Mattierungsmittel
  • Mattierungsmittel können entweder direkt unter die Acrylfarbe gemischt werden oder bei Verwendung eines Malmittels diesem zugesetzt werden.
  • Bezüglich der Dosierung sollten die Herstellerangaben beachtet werden, in der Regel liegt die maximale Zusatzmenge bei 20 bis 30 Prozent. Um das Mattierungsmittel möglichst gleichmäßig in der Acrylfarbe zu verteilen, empfiehlt es sich, beide Bestandteile in ein gut schließendes Gefäß zu geben und dieses gründlich zu schütteln. Bei kleineren Farbmengen genügt es auch, gut umzurühren.
  • Da Mattierungsmittel die Wasser- und Kratzfestigkeit vermindern können, sollten sie nur im Innenbereich angewendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.