Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar beko 200 Stueck


Menge:  Karton  
Produktinformationen
beko TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar
beko TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar
beko TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar, Beispiel 1
beko TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar, Beispiel 2
beko TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-505 11 205
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 11 205
EAN/GTIN:
     4036421505516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dielenbefestigung
Terrassenbrettbefestigung
Abstandhalter

beko TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar 200 Stueck

Die TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar ermöglicht ein komplett verdecktes Verschrauben der Dielen und garantiert somit ein ansprechendes Äußeres.
Die Dielenbefestigung ist vollständig in der Fuge verborgen. Hierdurch wird die begehbare Oberfläche nicht beschädigt.
Am Ende entsteht eine bohrloch- und schraubenfreie Terrassenoberfläche.

TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar besteht aus einem Abstandhalter aus Metall und aus einer speziellen Schraube TX20 mit den Maßen 5 x 50 mm. Beide Bauteile sind schwarz gefärbt und somit in der Fuge unauffällig.
Durch die gerippte Oberfläche des unsichtbaren Abstandhalters wird eine hohe mechanische Festigkeit erreicht. Aufgrund des innovativen Systems kommt der unsichtbare Abstandhalter bei der Befestigung mit nur einer Schraube aus.
Dies spart Kosten und gewährleistet eine einfache und schnelle Montage.
Die Fixierung der Dielen auf der Unterkonstruktion erfolgt über die seitlich eingelassene Nut in der Diele selbst, die entweder bereits vorhanden ist oder durch eine Flachdübelfräse bei der Montage eingelassen wird.
Die Schrauben für die unsichtbaren Abstandhalter werden mit dem Bit Torx TX20 verschraubt.
Der Fugenabstand zwischen den Dielen bei dieser Konstruktion beträgt immer 7 mm.

Einsatzgebiete sind z. B. Poolbereiche, in denen überwiegend barfuß gelaufen wird.

Berechnungsformel Dielenbefestigung unsichtbar:

Stück pro m² = 1 m² / Z / (B + F)

Z = Zwischenabstand Unterkonstruktion in m
B = Brettbreite in m
F = Fugenbreite in m (0,007 m)
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
200 Stueck
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,97209*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 200 Sätze (ab € 0,81487* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 205,47209*
€ 244,51178
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 203,68209*
€ 242,38168
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 198,22209*
€ 235,88428
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 192,55209*
€ 229,13698
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 162,97209*
€ 193,93678
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
820 050 020
ab € 4,94703*
Zubehör
Beko
505 11 100
ab € 17,95714*
Zubehör
Beko
101 950 50
ab € 12,07143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.