Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torx TX 20 beko 50 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Bit Torx
beko Bit Torx
beko Bit Torx, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-820 050 020
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     820 050 020
EAN/GTIN:
     4036421820138
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 20 50mm

beko Bit Torx TX 20 50 mm lang

Bit für das Verschrauben von Terrassenschrauben

1/4“-Sechskant-Bits Torx mit abgedrehtem Schaft.
Durch den abgedrehten Schaft ist auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Zum Verschrauben der TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar wird der Bit Torx TX20 empfohlen.
Der Bit Torx TX25 ist zum Verschrauben der TERRASYS Edelstahl-Bohrschrauben, sowie der TERRASYS Edelstahl-Terrassenschrauben geeignet.

Länge: jeweils 50 mm
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
TX20
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Bit, Torx-Bit, Bit Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97703*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29703*
€ 8,68347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09703*
€ 8,44547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73703*
€ 8,01707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46703*
€ 7,69577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11703*
€ 7,27927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97703*
€ 5,92267
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
505 11 205
ab € 163,48209*
Zubehör
Beko
505 11 055
ab € 47,71934*
Zubehör
Beko
101 950 50
ab € 12,05143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.