Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Fugenband VF 120, 120mm x 10lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Remmers Fugenband VF - Rolle
Remmers Fugenband VF - Rolle
Remmers Fugenband VF - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-5071
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     5071
EAN/GTIN:
     4004707142830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
remmers fugenband

Hochwertiges Premium-Dichtband

Anwendungsbereich

  • Verbundabdichtung von Bewegungs- und Dehnungsfugen unter Belägen in Verbindung mit Remmers Abdichtungen und Belägen
  • Feucht- und Nassräume und Dauerunterwasserbereiche
  • Balkone und Terrassen
  • Innen und außen unter Belägen
  • Feuchtigkeitsklassen A01, A02, B0, B, A1, A2, B, C

Eigenschaften

Fugenband VF 120 überbrückt und dichtet Bewegungs- und Trennfugen ab. Bewegungen bis 10 mm werden sicher aufgenommen. Die Fuge bleibt, auch bei vor genannten Bewegungen, dauerhaft abgedichtet.
  • gemäß ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" aus TPE-beschichtetem, quer dehnbarem und längsstabilem Polypropylenvlies
  • Hochflexibel
  • Zugzone nimmt zusätzliche Bewegungen auf
  • Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
  • Spezielle ganzheitliche Fließbeschichtung für optimale Haftung der Verbundabdichtung
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Länge:
10 m
Breite:
120 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: fugenband, Dichtband, Fliesendichtband, Dahnfugen-Abdichtband, Dehnfugenabdichtband, Bewegungsfugendichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,259* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,27*
€ 52,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,42*
€ 49,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
5072
ab € 164,85*
Zubehör
Remmers
5075
ab € 108,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.