Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Fugenband VF 500, 500mm x 10lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Remmers Fugenband VF - Rolle
Remmers Fugenband VF - Rolle
Remmers Fugenband VF - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-5075
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     5075
EAN/GTIN:
     4004707142977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband

Hochwertiges Premium-Dichtband

Anwendungsbereich

  • Verbundabdichtung von Bewegungs- und Dehnungsfugen unter Belägen in Verbindung mit Remmers Abdichtungen und Belägen
  • Feucht- und Nassräume und Dauerunterwasserbereiche
  • Balkone und Terrassen
  • Innen und außen unter Belägen
  • Feuchtigkeitsklassen A01, A02, B0, B, A1, A2, B, C

Eigenschaften

Fugenband VF 500 überbrückt und dichtet Bewegungs- und Trennfugen ab. Bewegungen bis 10 mm werden sicher aufgenommen. Die Fuge bleibt, auch bei vor genannten Bewegungen, dauerhaft abgedichtet.
  • gemäß ZDB-Merkblatt "Verbundabdichtungen" aus TPE-beschichtetem, quer dehnbarem und längsstabilem Polypropylenvlies
  • Hochflexibel
  • Zugzone nimmt zusätzliche Bewegungen auf
  • Hohes Dehn- und Rückstellvermögen
  • Spezielle ganzheitliche Fließbeschichtung für optimale Haftung der Verbundabdichtung
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Länge:
10 m
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Dichtband, Fliesendichtband, Dahnfugen-Abdichtband, Dehnfugenabdichtband, Bewegungsfugendichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 10,797* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,74*
€ 162,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 135,95*
€ 161,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 129,83*
€ 154,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,59*
€ 148,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,97*
€ 128,48
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
5071
ab € 32,50*
Zubehör
Remmers
5072
ab € 163,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.