Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Epoxy BS 2000 New farbig - EP-Grundierung - 1 kg - RAL7035 Lichtgrau


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Epoxy BS 2000 New farbig - Eimer
Remmers Epoxy BS 2000 New farbig - Eimer
Remmers Epoxy BS 2000 New farbig - Farbe RAL7035 Lichtgrau
Remmers Epoxy BS 2000 New farbig - Beispiel
Remmers Epoxy BS 2000 New farbig - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-6005-1000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     6005-1000
EAN/GTIN:
     4004707087681
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxyharz
Grundierung
Bodengrundierung

Pigmentiertes, vielseitig einsetzbares, wasseremulgierbares Epoxydharz und Grundierung

Anwendungsbereich

  • Haftbrücke auf alten Epoxydharzbeschichtungen und nichtsaugenden, mineralischen und keramischen Untergründen
  • Grundierung für mineralische Untergründe im WDD-System

Eigenschaften

Pigmentierte, zweikomponentige, wasseremulgierbare Epoxydharzgrundierung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
  • Hervorragende Haftung auf vielen Untergründen
  • Wasserdampfdiffusionsfähig
  • Frost- und tauwechselbeständig
  • Geruchsarm
  • Seidenmatt
  • Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Öl-, Treibstoff-, Heizölresistent
  • Befahrbar
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G | A
Inhalt:
1 kg
Farbe:
RAL7035 Lichtgrau
Glanzgrad:
seidenmatt
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. H373 Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/ Inhalation. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 1 Kilogramm (ab € 29,53* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 41,03*
€ 48,83
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 40,80*
€ 48,55
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 38,56*
€ 45,89
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 37,10*
€ 44,15
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 36,47*
€ 43,40
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 29,53*
€ 35,14
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
6271
ab € 31,00*
Zubehör
Remmers
6382-1000
ab € 32,52*
Zubehör
Remmers
6389-1000
ab € 32,66*
Zubehör
Remmers
6386-1000
ab € 32,64*
Zubehör
Remmers
6381-1000
ab € 32,41*
Zubehör
Remmers
6383-1000
ab € 32,48*
Zubehör
Remmers
6382-10000
ab € 302,26*
Zubehör
Remmers
6389-10000
ab € 303,84*
Zubehör
Remmers
6386-10000
ab € 304,14*
Zubehör
Remmers
6381-10000
ab € 301,80*
Zubehör
Remmers
6383-10000
ab € 303,70*
Zubehör
Remmers
6382-5000
ab € 155,92*
Zubehör
Remmers
6389-5000
ab € 154,71*
Zubehör
Remmers
6381-5000
ab € 155,88*
Zubehör
Remmers
6383-5000
ab € 154,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.