Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Epoxy BS 3000 SG New - farbige Versiegelung, 5 kg, RAL7001 Silbergrau


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Epoxy BS 3000 SG New - Eimer
Remmers Epoxy BS 3000 SG New - Eimer
Remmers Epoxy BS 3000 SG New - Farbe RAL7001 Silbergrau
Remmers Epoxy BS 3000 SG New - Beispiel
Remmers Epoxy BS 3000 SG New - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-6382-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     6382-5000
EAN/GTIN:
     4004707053471
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharzbindemittel
Epoxydharzbindemittel
Epoxidharzversiegelung
Epoxydharzversiegelung

Hochwertiges, seidenglänzendes, wasseremulgierbares, pigmentiertes Epoxydharzbindemittel

Anwendungsbereich

  • Hochwertiges, vergilbungsarmes, wasseremulgierbares, pigmentiertes Epoxydharz 2K, mit breitem Anwendungsspektrum
  • Versiegelung im Boden- und Wandbereich
  • Bindemittel im gefüllten Beschichtungssystemen
  • Bodenflächen ohne Abdichtung

Eigenschaften

  • Seidenglänzend
  • Geruchsarm
  • Wasserdampfdiffusionsfähig
  • Mechanisch und chemisch beanspruchbar
  • Befahrbar
  • Rutschhemmend ausrüstbar
  • Physiologisch unbedenklich
  • Innenraum geeignet
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G | A
Inhalt:
5 kg
Farbe:
RAL7001 Silbergrau
Glanzgrad:
seidenglänzend
Gefahrenhinweise:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bodenversiegelung, Kopfversiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,92*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 31,184* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 197,30*
€ 234,79
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 195,26*
€ 232,36
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 190,44*
€ 226,62
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 185,30*
€ 220,51
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 155,92*
€ 185,54
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
6271
ab € 31,00*
Zubehör
Remmers
6002-1000
ab € 29,53*
Zubehör
Remmers
6009-1000
ab € 29,73*
Zubehör
Remmers
6001-1000
ab € 29,56*
Zubehör
Remmers
6005-1000
ab € 29,53*
Zubehör
Remmers
6002-10000
ab € 222,18*
Zubehör
Remmers
6009-10000
ab € 222,32*
Zubehör
Remmers
6001-10000
ab € 220,60*
Zubehör
Remmers
6005-10000
ab € 221,82*
Zubehör
Remmers
6002-5000
ab € 129,52*
Zubehör
Remmers
6009-5000
ab € 129,83*
Zubehör
Remmers
6001-5000
ab € 129,54*
Zubehör
Remmers
6005-5000
ab € 130,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.