| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-P9-000-75 Herst.-Nr.: P9-000-75 EAN/GTIN: 4036421000172 |
| | | |
|
| | |
| beko Performance No.9 - Motorkonservierer - 750ml Motorversiegelung - Seidenmatte, wasserverdrängende Konservierung
- Kein Schmierfilm
- Sehr gute Kriechwirkung
- Dauerelastischer Schutzfilm
- Schützt Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen
- Anwendung auf nassen und trockenen Oberflächen
Performance No. 9 ist eine natürlich glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc., mit angenehmer Beduftung. Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück. Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert. Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt. Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis +250° C . Verarbeitung: Performance No. 9 auf die mit Performance No. 2 vorgereinigten Oberflächen (nass oder trocken) dünn und gleichmäßig mittels Sprühflasche auftragen und anschließend trocknen lassen. Anwendungsbereiche: Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc. Einsatzbereiche: Kfz-Handwerk, Nfz-Handwerk, Agrar- und Landtechnik, Industrie, GaLaBau Technische Daten: - Dichte: 0,99 g/cm³ (bei +20° C)
- Geruch: duftend/fruchtig
- Haltbarkeit: ca. 1 Jahr
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
- pH-Wert: 7,5
- Verarbeitbar: ab +5° C bis +25° C
- Viskosität: flüssig
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 750 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beko Performance-Serie, Reinigung & Pflege, Korrosionsschutz, Motorpflege |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 15,71* | € 21,79* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 16,30593* | € 23,71593* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,75 Liter (ab € 21,74125* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|