Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkonservierer beko Performance No.9 - 5 ltr


Menge:  Dose  
Produktinformationen
beko Performance No9 Motorkonservierer Kanister
beko Performance No9 Motorkonservierer Kanister
beko Performance No9 Motorkonservierer Beispiel 01
beko Performance No9 Motorkonservierer Beispiel 02
beko Performance No9 Motorkonservierer Beispiel 03
beko Performance No9 Motorkonservierer Beispiel 04
beko Performance No9 Motorkonservierer Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-P9-005-00
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     P9-005-00
EAN/GTIN:
     4036421000189
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
beko Performance-Serie
Reinigung & Pflege
Korrosionsschutz
Motorpflege

beko Performance No.9 - Motorkonservierer - 5 ltr

Motorversiegelung

  • Seidenmatte, wasserverdrängende Konservierung
  • Kein Schmierfilm
  • Sehr gute Kriechwirkung
  • Dauerelastischer Schutzfilm
  • Schützt Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen
  • Anwendung auf nassen und trockenen Oberflächen

Performance No. 9 ist eine natürlich glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc., mit angenehmer Beduftung.
Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück.
Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert.
Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt.
Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet.
Temperaturbeständig bis +250° C .

Verarbeitung:

Performance No. 9 auf die mit Performance No. 2 vorgereinigten Oberflächen (nass oder trocken) dünn und gleichmäßig mittels Sprühflasche auftragen und anschließend trocknen lassen.

Anwendungsbereiche:

Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Einsatzbereiche:

Kfz-Handwerk, Nfz-Handwerk, Agrar- und Landtechnik, Industrie, GaLaBau

Technische Daten:

  • Dichte: 0,99 g/cm³ (bei +20° C)
  • Geruch: duftend/fruchtig
  • Haltbarkeit: ca. 1 Jahr
  • Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
  • pH-Wert: 7,5
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis +25° C
  • Viskosität: flüssig
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Weitere Suchbegriffe: Motorversiegelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,44*
€ 93,35*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 72,39791*
€ 93,44791*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 93,44791*
€ 111,20302
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 92,59791*
€ 110,19152
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 88,82791*
€ 105,70522
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 87,31791*
€ 103,90832
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 72,39791*
€ 86,15352
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 14,47959* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
P2-000-75
ab € 7,83352*
Zubehör
Beko
PZ-260-001
ab € 5,33*
Zubehör
Beko
PZ-250-750
ab € 6,13*
Zubehör
Beko
299 2 150
ab € 17,66758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.