Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vodaclean KalkStopp Home Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vodaclean KalkStopp Home Mini - Würfel
Vodaclean KalkStopp Home Mini - Würfel
Beispiel01
Beispiel02
Beispiel03
Vodaclean KalkStopp Home Mini - Würfel, Schachtel
Vodaclean KalkStopp Home Mini - Schachtelrückseite
Artikel-Nr.:
     1954-vKS-HM
Hersteller:
     vodades
Herst.-Nr.:
     vKS-HM
EAN/GTIN:
     4270000906282
Suchbegriffe:
Waschmaschinen Entkalker
waschmaschinen entkalker

Patentiertes, geprüftes Lizenzprodukt

Verhindert Kalkablagerungen | 100% ohne Chemie | Garantierte Wirksamkeit: 5 Jahre

Anwendungsgebiet:

Wirkt gegen Rostflecken auf dem Besteck, blinde Gläser und üble Gerüche in der Spülmaschine.
Gebrauchsfertige katalytische Wirkeinheit zum Einsatz in allen drucklosen, wasserführenden Haushaltsgeräten, wie z. B. Geschirrspülern, Wasserkochern, Kaffee- und Kaffeepadmaschinen oder Waschmaschinen, bestehend aus einem lebensmittelechten Kunststoffgehäuse mit integrierten Mineral-Metall-Folien.

Das ideale Antikalk-Medium für:

  • Wasserbehälter / Wassertanks
  • Kaffee- / Espressomaschinen
  • Kaffeevollautomaten
  • Pad- und Kapselmaschinen
  • Getränkeautomaten
  • Geschirrspüler
  • Waschmaschinen
  • Wasserkocher
  • Bügeleisen u.v.m.

Eigenschaften:

  • biozidfreie, umweltschonende und wartungsfreie MOL-LIK Technologie zur strukturellen Behandlung von Wasser
  • katalytische Behandlung erfolgt mithilfe von Mineral-Metall-Folien (NOA - Nanostrukturierte Oxygen Alloys)
  • Beschleunigung der natürlichen Prozesse des Wassers
  • Verbesserung des Lösevermögens von Wasser
  • effizientere Nutzung von Reinigungsmitteln, wie z. B. Geschirrspültabs
  • gelöste Stoffe bleiben, auch bei technischer Beanspruchung des Wassers, in Lösung
  • kein Einsatz von zusätzlichen Chemikalien und schädlichen Substanzen nötig

Vodaclean Kalkstopp - So funktioniert's!

Unser Leitungswasser besteht aus verbunden Wassermolekülen (Bulk-Wasser), die in ihrer Struktur eher eisähnlich solide sind, und aus nicht verbundenen Wassermolekülen (molekulares Wasser), die quasi dampfförmig im flüssigen Wasser vorliegen. Die Strukturen befinden sich in einem Gleichgewicht (je nach Umgebungsbedingungen - wie Temperatur, gelöste Stoffe etc. - unterschiedlich).
Um Stoffe - wie Kalk - zu lösen, muss sich eine Wasserhülle (Hydrathülle) um diese Partikel formen.
Das kann man nur mit molekularem Wasser bewerkstelligen, welches aus nicht im Bulk-Wasser gebundenen Wassermolekülen besteht. D.h., wenn zu viele Stoffe im Wasser zu lösen sind, können nicht mehr genügend einzelne Wassermoleküle zum Bilden dieser Hydrathüllen zur Verfügung gestellt werden. Die restlichen Partikel fallen aus und bilden Ablagerungen. Die allseits bekannten Kalkkrusten entstehen und bilden die Grundlage für Keime und unangenehme Gerüche.
Schlimmer geht's immer.
Durch andere Einwirkungen, wie Pumpen in Haushaltsgeräten, werden sogar bestehende Hydrathüllen beschädigt. Die Wassermoleküle werden sozusagen von dem zu lösenden Stoff "abgerissen". Ist die Hydrathülle beschädigt, kann der zu lösende Stoff viel schneller ausfallen (die komplette Hydrathülle geht verloren) und das abgerissene molekulare Wasser fügt sich entweder dem Bulk-Wasser an oder, was vor allem beim Pumpen wahrscheinlicher ist, es kommt zur Kavitation (besser bekannt als "Lochfraß"). Ablagerungen können Filter, Rohrleitungen, etc. verstopfen und eine Grundlage für mikrobiologisches Wachstum bilden.
Es ist also wichtig, schnell genug molekulares Wasser nachzubilden, damit genügend Wassermoleküle ausreichend Hydrathüllen bilden können bzw. damit die Hydrathüllen eben nicht durch äußere Einwirkung zerstört werden und sich Ablagerungen und Kavitation bilden.
Und hier kommt das patentierte Katalysatorverfahren MOL®LIK zum Einsatz.
Wassermoleküle (H2O) bilden sich aus den Ionen OH- und H+. Diese liegen grundsätzlich im Wasser vor. Die Konzentration ist aber so gering, dass der Vorgang des Findens und Bindens sehr langsam vonstattengeht.
Die Oberfläche des Katalysators ist derart gestaltet, dass es elektronenarme (positiv geladene) und elektronenreiche (negativ geladene) Areale gleichermaßen gibt. Die positiv geladenen Areale ziehen somit OH- Ionen an und die negativ geladenen Areale ziehen H+ Ionen an. Damit haben wir also einen Treffpunkt geschaffen, von dem beide Ionen angezogen werden. So nah beieinander, können sich die Ionen zu H2O-Molekülen zusammenlagern. Der langsame Schritt der Wasserbildung aus den Ionen wird also beschleunigt ... katalysiert. Durch mechanische (Wasserfluss) oder Energie- (Licht) Einwirkung werden die gebildeten Moleküle von der Katalysatoroberfläche gelöst und stehen bereit, um Hydrathüllen zu bilden und somit Partikel in Lösung zu bringen oder zu halten.
Durch dieses patentierte Katalysatorverfahren und dem beschleunigten Vorgang des Findens und Bindens, können sich auch keine Bakterien, Keime und Biofilme bilden, durch welche unangenehme Gerüche entstehen.
Besonders wichtig ist:
Es lösen sich keine Elektronen aus dem Metallverbund, der Katalysator verbraucht sich also nicht.

Vorteile bei der Anwendung in Geschirrspülmaschinen:

  • Verbesserung der Wirkung von Geschirrspülmitteln
  • Verminderung von unangenehmen Gerüchen bei regelm&äßiger Verwendung
  • Rückgang und Verhinderung der Neubildung von Grauschleiern auf Gläsern
  • bessere Reinigung von Geschirr und Besteck
  • Verhinderung von Flugrost an Besteck und metallischem Geschirr
  • die natürlichen Farben von Kunststoffbesteck und -geschirr bleiben länger erhalten
  • Reduzierung von Kalkablagerungen

Anwendung:

Einfach den lebensmittelechten Cubekäfig mit seiner metallischen Hochleistungsfolie in den gewünschten Trinkwasserbehälter einlegen und jahrelang auf teure, chemische Entkalker verzichten.

Hinweise

Der Würfel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
Es ist darauf zu achten, dass die im Käfig befindliche Folie nicht durch spitze Gegenstände beschädigt wird.
Der Würfel benötigt keine weitere Wartung oder Reinigung.
Von einer unsachgemäßen Öffnung des Würfels wird abgeraten, da scharfe Kanten enstehen können, an denen Verletzungsgefahr besteht. Außerdem kann der vodaclean KalkStopp Home dabei unwiderruflich beschädigt werden.

Technische Daten:

  • Gehäusematerial: PA 12 - Polyamid Natur
  • Abmessung (LxBxH): 30 x 30 x 30 mm
  • Gewicht: 10 g
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kalkverhinderer, Rostverhinderer, Anti-Kalk-Medium, Anti-Kalk-Würfel, Kalkverhinderungswürfel, Rostverhinderungswürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.