Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0603102001 Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0603102001 Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set
Bosch 0603102001 Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set
Artikel-Nr.:
     1955-18661946
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603102001
EAN/GTIN:
     3165140851008
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Bosch 0603102001 Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set. Vielseitige Lösung für verschiedenste DIY-Arbeiten. Leistungsstarker 220-Watt-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. Bosch MagnetHold-System unterstützt beim Zubehörwechsel. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Tiefenanschlag für präzises Segmentsägen. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. Im Lieferumfang enthalten: BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS flexibler Schaber, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC (2 609 256 955), HCS Mehrblatt, 24 x 11 mm, ASZ 32 SC (2 609 256 D22), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), HM-RIFF Segmentsägeblatt, 85 mm, ACZ 85 RT3 (2609 256 952), Kunststoffkoffer, Sechskantstiftschlüssel, 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
603102001
Werksnummer:
0603102001
Profil:
1
Länge netto mm:
386,00
Breite netto mm:
291,00
Höhe netto mm:
112,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Multifunktionswerkzeug
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 118,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,04*
€ 119,51*
1 Tag
20
€ 23,00*
ab € 102,39*
€ 123,01*
€ 4,90*
ab € 100,02*
€ 126,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,96*
€ 139,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,40*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,48*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,35*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,27*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 10,08*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,24*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,68*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,69*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,38*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,31*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,39*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,75*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.