Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 765841 Gr.43 RENZO Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 765841 Gr.43 RENZO Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
ELTEN 765841 Gr.43 RENZO Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
ELTEN 765841 Gr.43 RENZO Mid ESD S3 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2000036410
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765841-43
EAN/GTIN:
     4030839212813
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitsschuh RENZO Mid ESD S3, Gr.43

Rindleder
Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP 2
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S3, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
765841-43
Werksnummer:
765841-43
Gewicht netto Kg:
0,756000
Gewicht brutto Kg:
0,756000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 61,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,92*
€ 62,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 51,81*
€ 64,30*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 52,22*
€ 64,77*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 56,55*
€ 72,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,44*
€ 86,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,19*
€ 71,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900019-43-46
€ 5,60*
Zubehör
ELTEN
506666
€ 9,49*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
€ 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.