Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTGRIP STRONGHAND Handschuhe, Nylon / Latex, Grau / Schwarz, CAT 2, Gr. 09


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTGRIP STRONGHAND Handschuhe, Nylon / Latex, Grau / Schwarz, CAT 2, Gr. 09
FASTGRIP STRONGHAND Handschuhe, Nylon / Latex, Grau / Schwarz, CAT 2, Gr. 09
FASTGRIP STRONGHAND Handschuhe, Nylon / Latex, Grau / Schwarz, CAT 2, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061905
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0527_09 H
EAN/GTIN:
     4025888235678
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FASTGRIP STRONGHAND HANDSCHUHE

NYLON/LATEX
GRAU / SCHWARZ
CAT 2 Norm: EN 388 Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau Beschichtung: Latexschaum, schwarz Größen: 8, 9, 10, 11 • Feinstrick, nahtlos / 15 G • sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk • optimaler Griff auch bei feuchten Gegenständen • flüssigkeitsabweisend • sehr flexibel • Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau, Beschichtung: Latexschaum, schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0527_09 H
Werksnummer:
0527-09H
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
9
Material:
POLYAMID (NYLON) / LATEX, GRAU / SCHWARZ
Produktart:
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,34084* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60004*
€ 28,08405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,46004*
€ 26,72745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,90004*
€ 24,87105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45008*
€ 23,1456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,09008*
€ 19,1472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.