Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELBSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr. 10 Nitrilbeschichtung, gelb,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GELBSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr. 10 Nitrilbeschichtung, gelb,
GELBSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr. 10 Nitrilbeschichtung, gelb,
GELBSTAR, Mech. Schutzhandschuh, Baumwolle, Gr. 10 Nitrilbeschichtung, gelb,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061924
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0552_10 H
EAN/GTIN:
     4025888023046
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand GELBSTAR, Mech. Schutzhandschuh

Material: Baumwolle mit Nitrilbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Gelb
Premium-Qualität, da 2-fach getaucht
dadurch sehr gute Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten
Handrücken teilbeschichtet
robuster und trotzdem sehr flexibler Handschuh
fett- und ölabweisend
Strickbund
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0552_10 H
Werksnummer:
0552-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10
Material:
BAUMWOLLE, TRIKOT / NITRIL, NATUR / GELB
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,44*
3 Tage
70
12
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 2,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 720 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 139,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.