Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTLAND STRONGHAND 13G Feinstrickhandschuh, Gr.11 Blau/Schwarz, CAT. 2,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PORTLAND STRONGHAND 13G Feinstrickhandschuh, Gr.11 Blau/Schwarz, CAT. 2,
PORTLAND STRONGHAND 13G Feinstrickhandschuh, Gr.11 Blau/Schwarz, CAT. 2,
PORTLAND STRONGHAND 13G Feinstrickhandschuh, Gr.11 Blau/Schwarz, CAT. 2,
Artikel-Nr.:
     1955-2000062068
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0668_11 H
EAN/GTIN:
     4025888243246
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh

PORTLAND STRONGHAND 13G FEINSTRICK

NYLON/PU BESCH.
BLAU/SCHWARZ
CAT. 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0668_11 H
Werksnummer:
0668-11
Profil:
11 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
11
Material:
POLYESTER, ELASTHAN / NITRILSCHAUM, BLAU
Produktart:
Feinstrickhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.