Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINGBI Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, schwarz, Gr.07


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
LINGBI Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, schwarz, Gr.07
LINGBI Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, schwarz, Gr.07
LINGBI Mech. Schutzhandschuh STRONGHAND® Nylon/PU-Beschichtung, schwarz, Gr.07
Artikel-Nr.:
     1955-2000062123
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0710_07 H
EAN/GTIN:
     4025888201253
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand LINGBI, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Norm: DIN EN 388
PSA-Kategorie: 2
Farbe: Lingbi
Feinstrick, nahtlos
sehr gute Passform
schmutzunempfindlich
sicherer Griff
gutes Tastempfinden
paarweise im Polybeutel
Größe: 7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0710_07 H
Werksnummer:
0710-07
Profil:
07 H
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Material:
POLYAMID (NYLON) / PU, SCHWARZ, CAT 2
Produktart:
Handschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,45*
Lager 1955
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,39008*
€ 6,16008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,16008*
€ 7,3305
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,44008*
€ 6,4737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,29008*
€ 6,2952
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,23008*
€ 6,2238
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 4,39008*
€ 5,2242
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,36584* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 123,2016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.