Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASENDORF, Craftland, Allround-Weste, Baumwolle/Polyester, marine, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASENDORF, Craftland, Allround-Weste, Baumwolle/Polyester, marine, Gr. XL
ASENDORF, Craftland, Allround-Weste, Baumwolle/Polyester, marine, Gr. XL
ASENDORF, Craftland, Allround-Weste, Baumwolle/Polyester, marine, Gr. XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000062369
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1815_3
EAN/GTIN:
     4025888171846
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

ASENDORF, Craftland, Allround-Weste

Reißverschluss
9 Außentaschen
2 Rückentaschen
1 D-Ring für Schlüssel etc.
Obermaterial: 65% Polyester / 35 % Baumwolle
Farbe: Marine
Gr. XL
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101,00
HerstellerNr:
1815_3
Werksnummer:
1815-3
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
marine
Groesse:
3-XL(58/60)
Material:
CRAFTLAND® MARINE POLY/BW
Produktart:
Weste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 12,66*
€ 17,16*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 12,76*
€ 17,23*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 17,43*
1 Tag
11
5
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 17,55*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 12,84*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-2
ab € 12,71*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-1
ab € 12,72*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-4
ab € 12,71*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
1815-5
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.