Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.S
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.S
HANDELOH Steppweste CRAFTLAND® schwarz mit Flanellfutter, Baumw/Poly, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000062403
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1866_0
EAN/GTIN:
     4025888057447
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Trucker-Weste
Truckerweste

HANDELOH, Craftland, Steppweste

hoher Kragen
Nierenschutz
diverse Außentaschen
1 Innentasche
verdeckter Reißverschluss
rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter
Obermaterial: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Baumwolle
Farbe: Schwarz
Gr. S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1866_0
Werksnummer:
1866-0
Gewicht netto Kg:
0,830000
Gewicht brutto Kg:
0,830000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
0-S(46/48)
Material:
CRAFTLAND® SCHW. MIT BW FLANELLFUTTER
Produktart:
Truckerweste
Weitere Suchbegriffe: truckerweste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,91*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 19,07*
€ 27,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,75*
€ 35,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.