| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1774102 Herst.-Nr.: 1866-0 EAN/GTIN: 4025888057447 |
| | |
|
| | |
| Obermaterial: 65% Polyester/35% Baumwolle Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Baumwolle Farbe: schwarz Größen: S–XXXXL • hoher Kragen • Nierenschutz • mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss • rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter Taschen: • diverse Außentaschen • 1 Innentasche • VPE: 10 Weitere technische Eigenschaften: · Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Gewicht: 0,83 kg · Warengruppennummer: 470 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | S 46/48 | Marke: | CRAFTLAND | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: truckerweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,54* | € 26,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,04* | € 27,00* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,29* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|