Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.M
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.M
LÜNEBURG Cordweste CRAFTLAND® Braun mit hellem Webfell abgefüttert, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000062411
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1875_1
EAN/GTIN:
     4025888006506
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste

LÜNEBURG, Craftland, Cordweste, Braun

mit hellem Webfell abgefüttert
Nierenschutz
3 Außentaschen
1 Innentasche
1 Handytasche
Reißverschluss
Obermaterial: 100% Baumwolle
Futter: 100% Polyester
Farbe: Braun
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1875_1
Werksnummer:
1875-1
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
BRAUN MIT HELLEM WEBFELL ABGEFÜTTERT
Produktart:
Cordweste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 19,29*
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 25,79*
4 Tage
92
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 26,04*
2 Tage
92
€ 7,90*
ab € 19,21*
€ 26,30*
€ 4,80*
ab € 19,35*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.