| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888006506 Herst.-Nr.: DVE4025888006506 EAN/GTIN: 4025888006506 |
| |
|
| | |
| Cord-Weste, braun - Mit Webfell abgefüttert - Nierenschutz - Front-Reißverschluss - Zwei Außentaschen - Eine Innentasche - Eine Handytasche Material: Obermaterial: 100 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester- Größe 1/50-52 Weitere Informationen: | | Größe: | 1/50-52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, Zunft-Weste, Zunftweste, cordweste braun gr. m, cord weste, cord-weste gr. m, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Weste, Westen, Workers-Weste |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,34* | € 18,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,73* | € 24,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,65* | € 24,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,02* | € 25,94* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,24* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|