| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000062761 Herst.-Nr.: 2124_4 EAN/GTIN: 4025888173161 |
| |
|
| | |
| SONDERBORG REGENSET GELB CRAFTLAND NYLON/VINYL BESCHICHTET Material 100% Nylon/Vinyl-beschichtet
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2124_4 | Werksnummer: | 2124-4 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | CRAFTLAND® POLYESTER BESCHICHTET | Produktart: | Regenset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,43* | € 15,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,77* | € 19,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|