| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064037 Herst.-Nr.: 22758_4 EAN/GTIN: 4025888200379 |
| |
|
| | |
| ROTDORN, Waldarbeiter Pilot-Jacke, Norway
Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyester-Gewebe wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur 4-in-1 Funktion Kragen und Ärmel abnehmbar Webfell-Futter herausnehmbar bedruckbar (Firmenlogo, etc.) 2-Wege-Reißverschluss Strickbund an Saum und Ärmelsaum Obermaterial: 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 265 g/m² Tex-Protector®-beschichtet Futter: 100% Polyester Faserpelz: 70% Polyacryl/30% Polyester Farbe: Grün/Orange Gr. XXL
Taschen:
2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon 2 Hüfttaschen 1 Ärmeltasche 1 Innentasche
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22758_4 | Werksnummer: | 22758-4 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Material: | NORWAY | Produktart: | Waldarbeiter-Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, norway pilotenjacke, fliegerjacke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,14* | € 29,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,54* | € 29,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,20* | € 30,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,40* | € 38,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,07* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|