| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1745263 Herst.-Nr.: 22758/2XL-2XL EAN/GTIN: 4025888200379 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22302322XL, Pilotenjacke »ROTDORN« Eigenschaften: , Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter , Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe , Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung , Kragen und Ärmel abnehmbar , Bedruckbar (Firmenlogo etc.) , Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei +40 °C , Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss , Webfell herausnehmbar , Strickbund an Saum und Ärmelsaum , Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon , Zwei Hüfttaschen , Eine Ärmel- und eine Innentasche Material: , Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m² , Futter:100 % Polyester , Faserpelz: 100 % Polyester Farbe: forstgrün-orange, Fabrikat: Feldtmann |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke warnorange xxl, herren jacke, bomberjacke xxl, Forstbekleidung, PILOTENJACKE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,26* | € 29,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,38* | € 29,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,31* | € 30,69* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,21* | € 38,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,57* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|