Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzparka
>
Artikel
WALLACE, 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr. XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000064387
Hersteller:
elysee
Herst.-Nr.:
23431_4
EAN/GTIN:
4025888165890
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
WALLACE, 3-in-1 Warnschutz - Parka, Elysee
wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
aufknöfbare Regenrinne
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. XXL
Taschen, Außenjacke:
2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Klettverschluss
Ärmeltaschen mit Reiß-/Klettverschluss
Handy- und Funkgerätetasche
Taschen, Innenjacke/Weste:
2 Brusttaschen mit Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801,00
HerstellerNr:
23431_4
Werksnummer:
23431-4
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
4-XXL(62/64)
Produktart:
Warnschutzparka
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
Warnparka
,
Warnschutz-Parka
,
Warnschutzparka
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
winterjacke orange xxl
,
kälteschutzjacke
,
kälteschutzjacke orange
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,79*
€ 108,60*
Lager 1498
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 94,16*
€ 109,65*
Lager 1690
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 110,06*
Lager 2478
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 110,17*
Lager 1955
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 92,34*
€ 110,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschutzparka Jekyll Gr.L gelb/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23421-2
ab € 89,68*
Ähnlich
Warnschutzparka Jekyll Gr.M gelb/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23421-1
ab € 89,92*
Ähnlich
Warnschutzparka Jekyll Gr.XL gelb/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23421-3
ab € 82,99*
Ähnlich
Warnschutzparka Jekyll Gr.XXL gelb/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23421-4
ab € 83,26*
Ähnlich
Warnschutzparka Wallace Gr.L orange/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23431-2
ab € 91,22*
Ähnlich
Warnschutzparka Wallace Gr.M orange/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23431-1
ab € 90,94*
Ähnlich
Warnschutzparka Wallace Gr.XL orange/marine ELYSEE
Helmut Feldtmann
23431-3
ab € 93,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen