Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALLACE 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr.XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALLACE 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr.XXXL
WALLACE 3-in-1 Warnschutz-Parka, EN 471/3, EN 343/3, Orange/Marine, Gr.XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064388
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     1,0006E+13
EAN/GTIN:
     4025888165906
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

WALLACE, 3-in-1 Warnschutz - Parka, Elysee

wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
aufknöfbare Regenrinne
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. XXXL

Taschen, Außenjacke:

2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Klettverschluss
Ärmeltaschen mit Reiß-/Klettverschluss
Handy- und Funkgerätetasche

Taschen, Innenjacke/Weste:

2 Brusttaschen mit Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1,0006E+13
Werksnummer:
746014
Gewicht netto Kg:
3,200000
Gewicht brutto Kg:
3,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Produktart:
Arbeitsschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,76*
€ 152,50*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 152,75*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,38*
€ 154,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 157,04*
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.