Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnschutzparka 4in1 Gr. 3XL orange/marine, EN471/EN343/EN340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7262003808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888165906
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Elysee Warnschutzparka 4in1

Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv. Nähte geschweißt. Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial. Robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest. Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter. Verdeckter 2-Wege YKK® Front-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss. Innenjacke kann auch als Weste getragen werden. Innenjacke ebenfalls mit YKK® Front-Reißverschluss. Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort. Aufknöpfbare Regenrinne im Saum. 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss. 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss, 1 Handy- und Funkgerätetasche. Innenjacke/Weste: 2 Brusttaschen mit Handytasche mit Klett-/ Reißverschluss, 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss, 2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester, PU-Beschichtung
Farbe:
Orange/Blau
Farbvariante:
Orange/Marine
Größe:
XXXL
Norm:
EN 471
Norm II:
EN 343, Klasse 3
Norm III:
EN 340
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 124,76*
€ 152,50*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 152,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,38*
€ 154,85*
Lager 8685
1
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 157,04*
Frei Haus
ab € 120,07*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.