Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. M
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. M
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064474
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23531_1
EAN/GTIN:
     4025888166040
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

MATULA, Warnschutz - Bundhose, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
robustes Oxfordgewebe
Taillengummi sorgt für bequemen Halt
2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
Taschenausführung zum Durchgreifen
Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23531_1
Werksnummer:
23531-1
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/1, EN 343, EN IS
Produktart:
Bundhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 18,46*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,63*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 25,97*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 26,96*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 20,87*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.