Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnregenbundhose Matula, Größe M, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnregenbundhose Matula, Größe M, orange
Warnregenbundhose Matula, Größe M, orange
Artikel-Nr.:
     4012-134545
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23531/M
EAN/GTIN:
     4025888166040
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz-Regenbundhose »RENZ« und »MATULA«

Ausführung:
•Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
•Hoch abriebfest
•Marine abgesetzt
•Nähte geschweißt
•Taillengummi sorgt für bequemen Halt
•Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
•Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
•Taschenausführung zum Durchgreifen
•Oxford-Gewebe
Material: 100 % Polyester, Polyurethan beschichtet
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
M
Herstellerartikelnummer:
23531/M
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Safestyle
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,05*
€ 18,71*
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 25,94*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 26,65*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,21*
€ 27,15*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 20,83*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.