Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.49
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.49
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.49
Artikel-Nr.:
     1955-2000065725
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33337_49
EAN/GTIN:
     4025888242676
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

CESARO HALBSCHUHE WICA

SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33337_49
Werksnummer:
33337-49
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
49
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S3 S
Produktart:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,61*
€ 44,35*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 33,80*
€ 44,57*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 40,20*
€ 51,13*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 41,43*
€ 52,50*
€ 4,80*
ab € 42,04*
€ 52,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,57*
€ 53,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.