| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744252 Herst.-Nr.: 33337/49-49 EAN/GTIN: 4025888242676 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210016049, Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA Ausführung: , Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator , Angenähte, gepolsterte Staublasche , Reflexmaterial an der Seite und Ferse , Atmungsaktives Innenfutter , Anziehhilfe an Lasche und Ferse , Antistatische Laufsohle , Öl- und säurebeständige Laufsohle , Komplett metallfrei , Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen , Gepolsterter Kragen , Verschluss mit Kunststoff-Ösen Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle, Fabrikat: Wica Weitere Informationen: | | Weite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 halbschuh 49, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, wica®, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,61* | € 44,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,80* | € 44,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,20* | € 51,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,43* | € 52,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,04* | € 52,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|