Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIZZO, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PIZZO, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 38
PIZZO, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 38
PIZZO, Sicherheits - Clogs, Sanitary, EN ISO 20345 SB E A, Weiß, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066201
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34631_38
EAN/GTIN:
     4025888215199
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe

PIZZO, Sicherheits - Clogs, Sanitary

Diese technisch neue, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 SB E A
abnehmbarer Fersenriemen mit Gummizug
Schaft aus Texfiber
maschinenwaschbar bis 30°
anatomisch geformte Decksohle
Futter aus antibakteriellem Gewebe
HACCP geeignet
Kunststoffkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 1-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Weiß
Schuhweite: 11
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34631_38
Werksnummer:
34631-38
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
weiß
Groesse:
38
Material:
*WICA ®* WEISS EN ISO 20345 SB E A
Produktart:
Clog
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 40,29*
1
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 42,96*
2 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 64,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paar
ab 25 Paar
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,40*
€ 37,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 201,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.