Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.36/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.36/37
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.36/37
SIMO Badepantinen EUROFORT PVC, antibakteriell, Weiß, Gr.36/37
Artikel-Nr.:
     1955-2000066250
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35002_36/37
EAN/GTIN:
     4025888150049
Suchbegriffe:
Bade-Pantolette
Badelatschen
Badepantinen
Badepantolette

SIMO, Badepantinen, Eurofort

Diese PVC Badepantinen zeichnen sich aus durch:
anatomisches Fußbett
antibakteriell
Farbe: Weiß
Größe: 36/37
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35002_36/37
Werksnummer:
35002-36/37
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
36/37
Material:
WEISS
Produktart:
Badepantine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.