Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME, Waldarbeiterstiefel, EN ISO 20345-2 SB E und 17249-2, Orange/Grün Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME, Waldarbeiterstiefel, EN ISO 20345-2 SB E und 17249-2, Orange/Grün Gr. 46
ULME, Waldarbeiterstiefel, EN ISO 20345-2 SB E und 17249-2, Orange/Grün Gr. 46
ULME, Waldarbeiterstiefel, EN ISO 20345-2 SB E und 17249-2, Orange/Grün Gr. 46
ULME, Waldarbeiterstiefel, EN ISO 20345-2 SB E und 17249-2, Orange/Grün Gr. 46
ULME, Waldarbeiterstiefel, EN ISO 20345-2 SB E und 17249-2, Orange/Grün Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066779
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35510_46
EAN/GTIN:
     4025888026740
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ULME, Waldarbeiterstiefel

Diese leistungsstarken Schnittschutz - Gummistiefel zeichenen sich aus durch:
EN ISO 20345-2 Klasse 2, SB, E
EN ISO 17249 Klasse 2
Schnittschutzeinlage aus DuPont-KEVLAR®
extra großzügig bemessene Passform
Schaft aus 100% Naturkautschuk
Futter aus 100% Baumwolle
europäische Produktion
weiches, nachstellbares Schaftende
verstärkter, stabiler Fersenschutz
zusätzlicher Zehenfreiraum
Reflektor an der Ferse
KWF geprüft
Stahlkappe
formgepresste Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi mit abgeschrägtem Absatz

Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s)
Schuhweite: extra breit
Farbe: Grün, Orange
Schafthöhe: ca. 37 cm
Größe: 46

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
35510_46
Werksnummer:
35510-46
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
3,470000
Gewicht brutto Kg:
2,650000
Ursprungsland:
RO
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Orange/Grün
Groesse:
46
Material:
ORANGE/GRÜN EN ISO 203452 SB E, EN ISO 1
Produktart:
Stiefel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,20*
€ 69,66*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 57,48*
€ 70,31*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 62,60*
€ 74,10*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 62,59*
€ 74,17*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 74,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,12*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 59,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 59,55*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 57,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,41*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,10*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.