Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 46 35510-46 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 46 35510-46 Gr. 46
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 46 35510-46 Gr. 46
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 46 35510-46 Gr. 46
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 46 35510-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     5417B-63799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888026740
EAN/GTIN:
     4025888026740
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249 FPA-anerkannt
- Material: Schaft: Naturkautschuk
- Sohle: Nitrilgummi
- Sägeschutz: Klasse 3 (28 m/s)
- Farbe: oliv, orange abgesetzt
- Schafthöhe: ca. 37 cm
- Schuhweite: extra breit
- Größen: 39-48
- Schnittschutzeinlage
- großzügig bemessene Passform
- weiches, nachstellbares Schaftende
- Schaft aus 100% Naturkautschuk
- verstärkter, stabiler Fersenschutz
- zusätzlicher Zehenfreiraum
- Futter aus 100% Baumwolle
- Stahlkappe
- Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi
- Sohle gemäß EN ISO 20345 säurebeständig
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
46
Farbe:
grün/orange
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Naturkautschuk
Schnittschutzklasse:
Klasse 3
PSA-Kategorie:
Kat. III
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 69,44*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 57,47*
€ 70,09*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 62,61*
€ 73,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 74,17*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,98*
€ 75,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,44*
€ 82,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,94*
€ 73,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,30*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-41
ab € 43,43*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 43,51*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 54,94*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,07*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.