Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 38
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 38
EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme, EN 345 S3, EN ISO 17249-2, Schwarz, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066782
Hersteller:
     Tremme
Herst.-Nr.:
     35520_38
EAN/GTIN:
     4025888125139
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

EIBE, Forst - Schnürstiefel, Treemme

Diese Forstarbeiter - Schnürstiefel zeichnen sich aus durch:
Schaft aus Rind-Vollleder
gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
Verschluss durch Triangels und Haken
Zwischensohle aus antistatischem Gummi
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
Futter aus Spaltleder
Brandsohle aus echtem Leder

Norm: EN 345 S3 HRO / EN 381 / EN ISO 17249 A, E, WRU, P, FO, HRO
Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s)
Farbe: Schwarz, Orange abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größe: 38

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35520_38
Werksnummer:
35520-38
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU,
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 130,13*
€ 155,36*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 126,64*
€ 155,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 187,92*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,97*
€ 190,18*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 191,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,44*
€ 184,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,73*
€ 176,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,54*
€ 167,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,07*
€ 161,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,64*
€ 150,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 126,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.