Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Kl. 2, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forstsicherheitsstiefel Kl. 2, Größe 40
Forstsicherheitsstiefel Kl. 2, Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-850690
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888125153
EAN/GTIN:
     4025888125153
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Forst-Schnürstiefel EIBE, S3

Ausführung:
• Gepolsterter Kragen und Staublasche
• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
• Zwischensohle aus antistatischem Gummi
• Profilierte Sohle ist antistatisch, abrieb- und rutschfest, ölbeständig und mit IDEAL-Doppelnaht
Material: Sohle aus Gummi, Spaltlederfutter, Kragen und Staublasche aus Kalbsvollleder, Schaft aus hydrophobiertem Rindvollleder, Leder-Brandsohle
Sicherheit: DIN EN 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA, Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s), korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Größen: 40–47

Weitere Informationen:
Größe:
40
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,94*
€ 156,25*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,64*
€ 156,34*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 199,68*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 173,28*
€ 203,56*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 174,99*
€ 205,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 205,85*
€ 244,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 200,03*
€ 238,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 192,09*
€ 228,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 184,76*
€ 219,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 174,99*
€ 208,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 174,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.