Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISITOR IP, Besucherbrille TECTOR EN 166, Sichtscheibe klar, kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISITOR IP, Besucherbrille TECTOR EN 166, Sichtscheibe klar, kratzfest
VISITOR IP, Besucherbrille TECTOR EN 166, Sichtscheibe klar, kratzfest
VISITOR IP, Besucherbrille TECTOR EN 166, Sichtscheibe klar, kratzfest
Artikel-Nr.:
     1955-2000067096
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4196
EAN/GTIN:
     4025888074512
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Überbrille
überbrille tector en 166
besucherbrille tector

VISITOR IP, BESUCHERBRILLE TECTOR

Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe: Polycarbonat
Farbe: Rahmen / Bügel: Klar
Sichtscheibe: Klar, kratzfest
schlagfeste Polycarbonatscheibe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4196
Werksnummer:
4196
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-4196
Material:
EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR, KRATZFEST
Produktart:
Besucherbrille
Weitere Suchbegriffe: besucherbrille pc klar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,43*
5 Tage
47
12
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,53*
1
€ 4,19*
ab € 0,97*
€ 1,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.