Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAMP TECTOR-Schutzbrille EN 166, Scheibe Smoke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHAMP TECTOR-Schutzbrille EN 166, Scheibe Smoke
CHAMP TECTOR-Schutzbrille EN 166, Scheibe Smoke
CHAMP TECTOR-Schutzbrille EN 166, Scheibe Smoke
Artikel-Nr.:
     1955-2000067102
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     41982
EAN/GTIN:
     4025888215793
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

CHAMP TECTOR-SCHUTZBRILLE

Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe: Polycarbonat
Farbe: Bügel: schwarz, Sichtscheibe: grau getönt
rahmenloses Modell
sehr leicht
beschlagfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41982
Werksnummer:
41982
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41982
Farbe:
smoke
Material:
EN 166, SCHEIBE SMOKE
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
215
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,97*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,72*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,14*
€ 5,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.