| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1672970 Herst.-Nr.: 41982 EAN/GTIN: 4025888215793 |
| | |
|
| | |
| Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Bügel: schwarz, Sichtscheibe: grau • wie 41 992, jedoch mit grau getönter Sichtscheibe • rahmenloses Modell • sehr leicht • beschlagfrei • Gewicht: ca. 31 g • VPE: 300/12 · Einsatzbereich: z.B. in der IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 31g· Anwendung: z.B. in der Industrie· Warengruppennummer: 520 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz/Sichtscheibe grau | Marke: | TECTOR | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | beschlagfrei | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille tector en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, 8000145672 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,13* | € 1,97* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,35* | € 3,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 3,16* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|