Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 15 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 15 m lang
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 15 m lang
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 15 m lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000067269
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6880_15 M
EAN/GTIN:
     4025888002577
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

FEUERWEHR - SCHLAUCH

erhöhte Abriebfestigkeit
mit Storz-Druck-Kupplungen
Norm: DIN 14811
Material, außen: hochfestes Polyestergarn, rund gewebt in Köperbindung, Kette 3-fach gezwirnt, unbeschichtet
Material, innen: hochwertiger EPDM-Kautschuk
Farbe: Weiß
Betriebsdruck: 16 bar
Platzdruck: 60 bar
Abmessung: C/52 mm
Rollenlängen: 15 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6880_15 M
Werksnummer:
6880-15
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
15 Meter
Material:
MIT KUPPLUNGEN, WEISS **LÄNGE**
Produktart:
Feuerwehrschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,59*
€ 98,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,73*
€ 97,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,82*
€ 93,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,44*
€ 92,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.