Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 30 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 30 m lang
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 30 m lang
FEUERWEHR - SCHLAUCH, mit Kupplungen, DIN 14811, EPDM, Weiß, C/52, 30 m lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000067271
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6880_30 M
EAN/GTIN:
     4025888022186
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

FEUERWEHR - SCHLAUCH

erhöhte Abriebfestigkeit
mit Storz-Druck-Kupplungen
Norm: DIN 14811
Material, außen: hochfestes Polyestergarn, rund gewebt in Köperbindung, Kette 3-fach gezwirnt, unbeschichtet
Material, innen: hochwertiger EPDM-Kautschuk
Farbe: Weiß
Betriebsdruck: 16 bar
Platzdruck: 60 bar
Abmessung: C/52 mm
Rollenlängen: 30 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6880_30 M
Werksnummer:
6880-30
Gewicht netto Kg:
9,900000
Gewicht brutto Kg:
9,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
30 Meter
Material:
MIT KUPPLUNGEN, WEISS **LÄNGE**
Produktart:
Feuerwehrschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,35*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 140,10*
€ 166,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 136,15*
€ 162,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 130,95*
€ 155,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 128,32*
€ 152,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,35*
€ 128,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.