Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 12 mm breit, 50 - 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 12 mm breit, 50 - 70 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 12 mm breit, 50 - 70 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W2 (Chromstahl, Edelstahl), 12 mm breit, 50 - 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067391
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7312_5070
EAN/GTIN:
     4025888225709
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

SCHNECKENGEWINDESCHELLE

Norm: DIN 3017
Material: W2 (Band und Gehäuse aus Chromstahl| Schraube aus beschichtetem Edelstahl)
Bandbreite: 12 mm
Spannbereich: 50 - 70 mm
Sechskant-Schraubenkopf mit Kombikreuzschlitz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7312_5070
Werksnummer:
7312-5070
Profil:
5070
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannbereich:50-70mm
Material:
STAHL, VERZINKT, **PER STK.**
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.