Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W4 (Edelstahl), 9 mm breit, 25 - 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W4 (Edelstahl), 9 mm breit, 25 - 40 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W4 (Edelstahl), 9 mm breit, 25 - 40 mm
SCHNECKENGEWINDESCHELLE, W4 (Edelstahl), 9 mm breit, 25 - 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067401
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     7330_2540
EAN/GTIN:
     4025888220940
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

SCHNECKENGEWINDESCHELLE

Norm: DIN 3017
Material: W4 (Band und Gehäuse und Schraube aus Edelstahl)
Bandbreite: 9 mm
Spannbereich: 25 - 40 mm
Sechskant-Schraubenkopf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7330_2540
Werksnummer:
7330-2540
Profil:
2540
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannbereich:25-40mm
Material:
BAND AUS EDELSTAHL, W4 **PER STK.**
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.