Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTSTOFF - GLIEDERKETTE, 6 mm, Rot/Weiß, je Meter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KUNSTSTOFF - GLIEDERKETTE, 6 mm, Rot/Weiß, je Meter
KUNSTSTOFF - GLIEDERKETTE, 6 mm, Rot/Weiß, je Meter
KUNSTSTOFF - GLIEDERKETTE, 6 mm, Rot/Weiß, je Meter
Artikel-Nr.:
     1955-2000067448
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     8145
EAN/GTIN:
     4025888017809
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff

KUNSTSTOFF - GLIEDERKETTE

Material: Kunststoff
Farbe: Rot/Weiß

Stärke: 6 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8145
Werksnummer:
8145
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0013-8145
Farbe:
weiß
Material:
ROT / WEISS 50 METER
Produktart:
Gliederkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7496* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,60*
€ 53,074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.