Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Rundschlinge
>
Artikel
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 1 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000067521
Hersteller:
Tector
Herst.-Nr.:
84524_1 M
EAN/GTIN:
4025888219746
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 1 m gelb 3000 kg
kranschlinge 1m
RUNDSCHLINGE, WLL 3000 kg
Norm: EN 1495-2
Material: Polyester, Einfachmantel
SF: 7 : 1
Länge: 1 m
Umfang: 2 m
Farbe: Gelb
hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht
sehr flexibles Material
Verwendungsart alle Angaben in kg
WLL direkt: 3000
WLL umgelegt: 6000
WLL geschnürt: 2400
WLL umgelegt, ß = 45° : 4200
WLL umgelegt, ß = 60° : 3000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84524_1 M
Werksnummer:
84524-1M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
kranschlinge 3000 kg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,91*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen